Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE104910026 Herst.-Nr.: 104910026 EAN/GTIN: 4003273630642 |
| |
|
| | |
| - Pencilbox
- Colour Code
- 21 x 8,5 x 4,5 cm
- pink
- Reißverschluss
- Klappe mit 3 Stiftschlaufen
Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | Bruttogewicht: | 0.133 kg | Farbe: | pink | gefüllt: | nein | Höhe: | 45 mm | Länge: | 210 mm | Marke: | Brunnen | Material: | Kunststoff | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federmappe, Stiftbox, Stifttasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 15,00* | ab € 3,23* | € 4,48* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,10* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|