Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Colour Code 30cm purple


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lineal Colour Code 30cm purple
Lineal Colour Code 30cm purple
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104973060
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104973060
EAN/GTIN:
     4003273644519
Suchbegriffe:
Lineal für Linkshänder
Linkshänder-Lineal
Linkshänderlineal
lineal für linkshänder
  • Lineal
  • Colour Code
  • 30 cm
  • purple
  • für Rechts- und Linkshänder
  • mit Griffmulde
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Farbe:
lila
Farbname:
purple
Handgriff:
nein
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Kunststofflineal, Schülerlineal, Schullineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.