Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenblock MK DINlang 200g/qm VE=25 Stück glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartenblock MK DINlang 200g/qm VE=25 Stück glatt
Kartenblock MK DINlang 200g/qm VE=25 Stück glatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1051198
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1051198
EAN/GTIN:
     4003273186651
Suchbegriffe:
Briefblätter
Briefkarte
Briefkarten
Briefpapier
  • MK-Kartenblock
  • Inhalt: 25 Karten
  • 200 g/qm
  • glatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Bruttogewicht:
0.156 kg
Farbe:
weiß
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Marke:
Brunnen
Packungsinhalt:
25 stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Produktbezeichnung:
Kartenblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
117
10
€ 15,00*
ab € 3,58*
€ 4,88*
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 4,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.