Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpapier A4 160g VE=25 Blatt flieder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalpapier A4 160g VE=25 Blatt flieder
Universalpapier A4 160g VE=25 Blatt flieder
Universalpapier A4 160g VE=25 Blatt flieder
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105122560
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105122560
EAN/GTIN:
     4003273688285
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier
  • A4
  • 25 Blatt
  • flieder
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • 160 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.257 kg
Farbe:
flieder
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckpapier a4 lila 160 g, allroundpapier a4 160g/m2, allroundpapier a4, Inkjet, Inkjet-Papier, Inkjetpapier, Kleinpackung, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.