Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpapier A4 80g VE=50 Blatt flieder


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Universalpapier A4 80g VE=50 Blatt flieder
Universalpapier A4 80g VE=50 Blatt flieder
Universalpapier A4 80g VE=50 Blatt flieder
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105125060
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105125060
EAN/GTIN:
     4003273688308
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
  • A4
  • 50 Blatt
  • flieder
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • 80 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.263 kg
Farbe:
flieder
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet, Inkjet-Papier, Inkjetpapier, Kleinpackung, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0464* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.