Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock Wappen A4 70g/qm kariert 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefblock Wappen A4 70g/qm kariert 50 Blatt
Briefblock Wappen A4 70g/qm kariert 50 Blatt
Briefblock Wappen A4 70g/qm kariert 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1052648
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1052648
EAN/GTIN:
     4003273129153
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Rechenblock
Rechenblöcke
  • Wappen-Post-Block
  • Inhalt: 50 Blatt
  • kariert
  • 70 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.259 kg
Länge:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, brunnen briefblock din a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, Arbeitsblock, Block, Notizblock, Schulblock
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 4,66*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 15,00*
ab € 11,048*
€ 16,498*
Lager 467
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,74*
€ 19,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.