Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Kompagnon Metallic 9,5 x 12,8cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Kompagnon Metallic 9,5 x 12,8cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Notizbuch Kompagnon Metallic 9,5 x 12,8cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Notizbuch Kompagnon Metallic 9,5 x 12,8cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Notizbuch Kompagnon Metallic 9,5 x 12,8cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Notizbuch Kompagnon Metallic 9,5 x 12,8cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105553891
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105553891
EAN/GTIN:
     4003273662889
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • als Bullet Journal geeignet
  • 9,5 x 12,8 cm
  • 192 Seiten, davon 16 Seiten zum Heraustrennen
  • Hard Cover-Einband
  • goldfarben
  • dotted
  • Fadenheftung
  • farblich angepasste Stiftschlaufe, Gummizugverschluss, 2 Lesezeichen, Einstecktasche, 2 Rückenschilder, 1 Namensschild
  • abgerundete Ecken
  • 80 g/qm
  • cremefarbenes, tintenfestes Papier
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
9,5x12,8cm
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.138 kg
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
gold
Farbname:
goldfarben
Höhe:
128 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
dot-Lineatur
Marke:
Brunnen
Motiv:
Metallic
Papierfarbe:
creme
Papiergewicht:
80 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover dotted, notiz buch, notizbuch hardcover, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Kompagnon, Notizbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,99001*
€ 35,68811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,22001*
€ 33,58181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,18001*
€ 31,15421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,36002*
€ 30,17842
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.