Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Kompagnon Metallic 12,5 x 19,5cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Kompagnon Metallic 12,5 x 19,5cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Notizbuch Kompagnon Metallic 12,5 x 19,5cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Notizbuch Kompagnon Metallic 12,5 x 19,5cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Notizbuch Kompagnon Metallic 12,5 x 19,5cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Notizbuch Kompagnon Metallic 12,5 x 19,5cm 80g/qm dotted Hardcover goldfarben
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105554891
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105554891
EAN/GTIN:
     4003273663183
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • als Bullet Journal geeignet
  • 12,5 x 19,5 cm
  • 192 Seiten, davon 16 Seiten zum Heraustrennen
  • Hard Cover-Einband
  • goldfarben
  • dotted
  • Fadenheftung
  • farblich angepasste Stiftschlaufe, Gummizugverschluss, 2 Lesezeichen, Einstecktasche, 2 Rückenschilder, 1 Namensschild
  • abgerundete Ecken
  • 80 g/qm
  • cremefarbenes, tintenfestes Papier
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
12,5x19,5cm
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.273 kg
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
gold
Farbname:
goldfarben
Höhe:
195 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
dot-Lineatur
Marke:
Brunnen
Motiv:
Metallic
Papierfarbe:
creme
Papiergewicht:
80 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover dotted, notiz buch, notizbuch hardcover, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Notizbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,02001*
€ 46,43381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,57001*
€ 45,89831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,03002*
€ 44,06572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,46001*
€ 41,00741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,72001*
€ 38,93681
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,69002*
€ 37,71112
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.