Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stenoblock A5 40 Blatt RC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stenoblock A5 40 Blatt RC
Stenoblock A5 40 Blatt RC
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105574101
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105574101
EAN/GTIN:
     4003273689411
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • A5
  • 40 Blatt
  • Deckblatt: grün
  • mit roter Mittellinie
  • Spiralbindung oben
  • feste Unterlage
  • Microperforation
  • 60 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.0930 kg
Farbe:
grün
Lineatur:
liniert
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.