Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen farbig sortiert VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen farbig sortiert VE=100 Stück
Trennstreifen farbig sortiert VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106604095
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106604095
EAN/GTIN:
     4003273611412
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st
  • Trennstreifen
  • 10,5 x 24 cm quer
  • Inhalt: 100 Stück
  • Karton 180 g/qm
  • 2-fach-Lochung
  • sortiert in den Farben: blau, grün, weiß, rot, gelb
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.429 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
105 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
180 g/qm
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 3,01*
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 1,76*
€ 3,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.