Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 6-teilig Karton blanko grau farbige Taben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 6-teilig Karton blanko grau farbige Taben
Register A4 6-teilig Karton blanko grau farbige Taben
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1066505
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1066505
EAN/GTIN:
     4003273133990
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Additionsrollen
Bonrollen
  • Ringbuchregister
  • Inhalt: 6-teilig, 6 Farben
  • Karton, 180 g/qm
  • blanko
  • folienverstärkte Tabs
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.082 kg
Farbe:
grau
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Taben:
blanko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 15,00*
ab € 1,19*
€ 1,76*
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 1,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.