Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage A4 70 g/qm 4-fach gelocht 100 Blatt liniert weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbucheinlage A4 70 g/qm 4-fach gelocht 100 Blatt liniert weiß
Ringbucheinlage A4 70 g/qm 4-fach gelocht 100 Blatt liniert weiß
Ringbucheinlage A4 70 g/qm 4-fach gelocht 100 Blatt liniert weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106684013
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106684013
EAN/GTIN:
     4003273563629
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbuch-Einlage Ringbucheinlage
  • 70 g/qm
  • Lochung: 4fach
  • Papierformat: A4
  • Ausführung der Lineatur: liniert
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.420 kg
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbucheinlagen a4 liniert, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.