Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschriftenverzeichnis 8,7x15,3cm mit Registerschnitt A-Z


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Anschriftenverzeichnis 8,7x15,3cm mit Registerschnitt A-Z
Anschriftenverzeichnis 8,7x15,3cm mit Registerschnitt A-Z
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070048
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070048
EAN/GTIN:
     4003273153028
Suchbegriffe:
70048
Kalender
Registerheft
Sichtkalender
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 48 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • mit 24-teiligem Registerschnitt A-Z, laminierte Tabs
  • schwarz
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Besonderheiten:
Registerheft
Blattformat:
8,7x15,3cm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Einbandmaterial:
Papier
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.