Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abreißkalender 54x80mm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abreißkalender 54x80mm 2025
Abreißkalender 54x80mm 2025
Abreißkalender 54x80mm 2025
Abreißkalender 54x80mm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070303005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070303005
EAN/GTIN:
     4061947126396
Suchbegriffe:
Abreiß Kalender
Abreißkalender
Abriss-Kalender
Abrisskalender
  • Wochennummern, Rückseiten: Sonnen- und Mondzeiten, Sinnsprüche, heitere Texte, Witze
  • 54 x 80 mm, Schlitzweite 22 mm
  • sichere Heftung durch Monopol-Klammern
  • 1 Seite = 1 Tag
  • Sonn- und Feiertage rot
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Breite:
54 mm
Bruttogewicht:
0.087 kg
Einteilung:
1 Tag/Seite
Kalenderart:
Abreißkalender
Länge:
80 mm
Marke:
Brunnen
Schlitzweite:
20 mm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tagesabreissblock, Tagesabreißkalender, Tagesblock, abreißkalender, 1070303, Kalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 4,00*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 4,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.