Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 716 7,2x10,5cm 1 Woche/Seite Kunststoff farbig sortiert 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender 716 7,2x10,5cm 1 Woche/Seite Kunststoff farbig sortiert 2025
Taschenkalender 716 7,2x10,5cm 1 Woche/Seite Kunststoff farbig sortiert 2025
Taschenkalender 716 7,2x10,5cm 1 Woche/Seite Kunststoff farbig sortiert 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1071610955
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1071610955
EAN/GTIN:
     4061947126648
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 716
  • Blattgröße 7,2 x 10,5 cm
  • 96 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr
  • 19 Seiten Notizen blanko
  • 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
96
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
72x105mm
Breite:
72 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
sortiert
Höhe:
105 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender, 1071610, 716, 71610, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.