Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium 740 für Faltkalender 7,8x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium 740 für Faltkalender 7,8x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Ersatzkalendarium 740 für Faltkalender 7,8x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1074000005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1074000005
EAN/GTIN:
     4061947127089
Suchbegriffe:
Falt-Kalender
Faltkalender
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
  • Modell 740
  • Kalendereinlage Modell 740
  • Blattgröße 7,8 x 15,3 cm
  • Kalendarium 13-teilig
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • schwarz/blau
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
7,8x15,3cm
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
sortiert
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender 1m/2s 2025, falt kalender, brunnen faltkalender, 1074000, 740, 74000, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, Sichtkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.