Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium 746 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium 746 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Ersatzkalendarium 746 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1074600005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1074600005
EAN/GTIN:
     4061947127126
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell 746
  • Kalendereinlage Modell 746
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • Kalendarium 15-teilig
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • Stundeneinteilung von 8 - 19 Uhr
  • schwarz/gelb
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • Oktober Vorjahr bis März Folgejahr
  • mit Messen und Ausstellungen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.018 kg
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: brunnen jahresinhalt, kalender einlage, kalendereinlage 1 monat auf 2 seiten, 1074600, 746, 74600, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Faltkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, Sichtkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,67*
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 4,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.