Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium 751 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium 751 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Ersatzkalendarium 751 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075100005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075100005
EAN/GTIN:
     4061947127355
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell 751
  • Kalendereinlage Modell 751
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 32 Seiten
  • Kalendarium mit Monatsregisterschnitt, verstärkte Tabs
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • Stundeneinteilung von 8 - 19 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 3 Seiten Oktober bis Dezember Vorjahr, 2 Seiten Januar bis Februar Folgejahr
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
32
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: brunnen jahresinhalt, kalender einlage, kalendereinlage 1 monat auf 2 seiten, 1075100, 751, 75100, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Faltkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, Sichtkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.