Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium 753 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium 753 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Ersatzkalendarium 753 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075300005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075300005
EAN/GTIN:
     4061947127393
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell 753
  • Kalendereinlage Modell 753
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 32 Seiten
  • Kalendarium mit Monatsregisterschnitt, verstärkte Tabs
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • schwarz/blau
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • mit Messen und Ausstellungen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
32
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Monatskalender, Monatsplan, Monatsplaner, Monatspläne, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschenkalender Ersatzkalendarium, brunnen monatskalender, monatskalender, 1075300, 75300, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Faltkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, Sichtkalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,46*
Lager 467
41
€ 5,87*
ab € 2,56*
€ 4,53*
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 5,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.