Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium 756 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Wire-O-Bindung 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium 756 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Wire-O-Bindung 2025
Ersatzkalendarium 756 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Wire-O-Bindung 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075601005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075601005
EAN/GTIN:
     4061947127591
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell 756
  • Kalendereinlage Modell 756
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 144 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • weiß
  • Wire-O-Bindung
  • Kalendarium mit Monatsregisterschnitt, verstärkte Tabs
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/blau
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr und Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.073 kg
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: brunnen jahresinhalt, kalender einlage, kalendereinlage 1w/2s, 1075601, 756, 75601, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, Sichtkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.