Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband Botanical 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband Botanical 2025
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband Botanical 2025
Buchkalender 796 A5 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband Botanical 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1079615015
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1079615015
EAN/GTIN:
     4061947129199
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 796
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • 128 Seiten
  • Grafik-Einband
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.231 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Grafik-Einband
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
208 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Motiv:
Botanical
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a5, buchkalender, 107961502, 796, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.