Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristolkarton A4 615g weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bristolkarton A4 615g weiß
Bristolkarton A4 615g weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2031550
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2031550
EAN/GTIN:
     4005329134357
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
  • ideal für Modellbau und Präsentationszwecke
  • A4
  • weiß
  • ph-neutral, säurefrei, höchste Lichtbeständigkeit
  • Papiergewicht: 615 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.039 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
ja
Papiergewicht:
615 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bristolkarton hochweiß, bristolkarton a4, bristolkarton, Bastelkarton, Karton, Modellbaukarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.