Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m hellrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m hellrot
Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m hellrot
Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m hellrot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203300023
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203300023
EAN/GTIN:
     4005329053481
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Röllchen
  • Flächenmasse des Papiers: 32 g/qm
  • feinste Qualität, 60% Dehnfähigkeit
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 2,5 m
  • Farbe/Motiv: hellrot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
feinste Qualität, 60% Dehnfähigkeit
Blattformat:
50cmx2,5m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0430 kg
Farbe:
hellrot
Marke:
Heyda
nassfest:
nein
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, krepp-papier rot, bastelkrepp, heyda krepp-papier, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 5,07*
€ 8,23*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 53,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.