Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m maigrün
Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m maigrün
Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m maigrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203300052
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203300052
EAN/GTIN:
     4005329053627
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Röllchen
  • Flächenmasse des Papiers: 32 g/qm
  • feinste Qualität, 60% Dehnfähigkeit
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 2,5 m
  • Farbe/Motiv: maigrün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
feinste Qualität, 60% Dehnfähigkeit
Blattformat:
50cmx2,5m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Farbe:
hellgrün
Marke:
Heyda
nassfest:
nein
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 0,89*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 52,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.