Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier 80g/qm Alu 50cmx2,5m cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krepppapier 80g/qm Alu 50cmx2,5m cm silber
Krepppapier 80g/qm Alu 50cmx2,5m cm silber
Krepppapier 80g/qm Alu 50cmx2,5m cm silber
Krepppapier 80g/qm Alu 50cmx2,5m cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203312092
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203312092
EAN/GTIN:
     4005329054440
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Alu
  • Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm
  • nassfest
  • Alufolie auf Papier kaschiert und gekreppt, hochglänzend
  • Größe (B x H) oder (B x L): 250 cm x 50 cm
  • Farbe/Motiv: silber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Alufolie auf Papier kaschiert und gekreppt, hochglänzend
Blattformat:
0,5x2,5m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.094 kg
Farbe:
silber
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
ja
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, Metall-Krepp-Papier, Metall-Krepppapier, Metallkrepp, bastelkrepp silber, bastelkrepp, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 5,61*
€ 7,35*
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 448,14*
€ 472,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.