Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 50x70cm 18g/qm VE=5 Bögen farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Seidenpapier 50x70cm 18g/qm VE=5 Bögen farbig sortiert
Seidenpapier 50x70cm 18g/qm VE=5 Bögen farbig sortiert
Seidenpapier 50x70cm 18g/qm VE=5 Bögen farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203375705
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203375705
EAN/GTIN:
     4005329757051
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 18 g/qm
  • Blumenseiden, gefalzt auf 12 x2 5cm, Säurefrei
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Pkg. = 5 Bogen, VE=10 Pkg.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Blumenseiden, gefalzt auf 12 x2 5cm, Säurefrei
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
sortiert
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
18 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseide, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 15,00*
ab € 0,98*
€ 1,41*
Lager 467
101
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.