Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier 50cmx2,5m 32g/qm regenbogen/Verlauf VE=10 Rollen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Krepppapier 50cmx2,5m 32g/qm regenbogen/Verlauf VE=10 Rollen
Krepppapier 50cmx2,5m 32g/qm regenbogen/Verlauf VE=10 Rollen
Krepppapier 50cmx2,5m 32g/qm regenbogen/Verlauf VE=10 Rollen
Krepppapier 50cmx2,5m 32g/qm regenbogen/Verlauf VE=10 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203377099
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203377099
EAN/GTIN:
     4005329082412
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier
  • Flächenmasse des Papiers: 32 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 250 cm x 50 cm
  • Farbe/Motiv: regenbogen/Verlauf
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: VE=10 Rollen
Weitere Informationen:
Blattformat:
0,5x2,5m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.045 kg
Farbe:
regenbogen
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Motiv:
Regenbogen
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
10 rollen
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,11*
€ 4,50*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,40*
€ 283,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,311* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.