Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis geriffelt 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis geriffelt 38mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis geriffelt 38mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis geriffelt 38mm
Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Kreis geriffelt 38mm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203687584
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687584
EAN/GTIN:
     4005329134517
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • Zum Gestalten von Karten, Basteln mit Papier sowie zum Herstellen von Streuteilen
  • Kreis geriffelt
  • Motivgröße: Durchmesser 3,8 cm
  • geschützte Schneidezone, Stanzteile werden im Schiebefach aufgefangen
  • geeignet für Karton bis 220 g/qm
  • auf Blisterkarte mit Euroloch
  • Einfache Anwendung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geeignet für Karton bis 220 g/m²
Bruttogewicht:
0.163 kg
Farbe:
grün
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff/Metall
Motiv:
Kreis geriffelt groß
Weitere Suchbegriffe: motivlocher kreis, motivlocher, heyda motivlocher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.