Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Tanne 4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Tanne 4cm
Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Tanne 4cm
Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Tanne 4cm
Flexistanzer-Motivstanzer für Karton bis 220g/qm Tanne 4cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203687768
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687768
EAN/GTIN:
     4005329141614
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • zum Stanzen von Motiven an jeder Stelle des Papiers
  • Tanne
  • Motivgröße: ca. 4,0 cm
  • zwei Teile mit Magnetverbindung, mit Bedruckung auf dem Unterteil zur Erstellung eines Rapports
  • geeignet für Karton bis 220 g/qm
  • im stabilen, individuell bedruckten Karton mit Euroloch
  • Einfache und flexible Anwendung, mit Anleitung und Anwendungsbeispiel auf der Verpackung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zum Stanzen von Motiven an jeder Stelle des Papiers, geeignet für Karton bis 220 g/m²
Bruttogewicht:
0.305 kg
Farbe:
blau
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff/Metall
Motiv:
Tanne
Weitere Suchbegriffe: heyda motiv-locher, motiv locher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 10,23*
€ 15,76*
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 15,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEYDA
203687762
ab € 9,74*
Sonstiges
HEYDA
203687769
ab € 10,22*
Sonstiges
HEYDA
203687760
ab € 9,74*
Sonstiges
HEYDA
203687772
ab € 11,26*
Sonstiges
HEYDA
203687773
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.