| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE203687771 Herst.-Nr.: 203687771 EAN/GTIN: 4005329142581 |
| |
|
| | |
| - zum Stanzen von Motiven an jeder Stelle des Papiers
- Blume
- Motivgröße: ca. 4,0 cm
- zwei Teile mit Magnetverbindung, mit Bedruckung auf dem Unterteil zur Erstellung eines Rapports
- geeignet für Karton bis 220 g/qm
- im stabilen, individuell bedruckten Karton mit Euroloch
- Einfache und flexible Anwendung, mit Anleitung und Anwendungsbeispiel auf der Verpackung
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zum Stanzen von Motiven an jeder Stelle des Papiers, geeignet für Karton bis 220 g/m² | Bruttogewicht: | 0.327 kg | Farbe: | blau | Lochertyp: | Motivlocher | Marke: | Heyda | Material: | Kunststoff/Metall | Motiv: | Blume | GPSR: | Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |