Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Etikett Ballons 9 Stück 4-farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker-Etikett Ballons 9 Stück 4-farbig
Sticker-Etikett Ballons 9 Stück 4-farbig
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203780711
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203780711
EAN/GTIN:
     4005329124211
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Schmucketiketten
Sticker
  • Sticker-Etikett Sticker-Mix
  • Sonderform: Ballons
  • Anzahl der Motive: 9 Stück
  • Werkstoff: Papier
  • Größe Trägerblatt (B x H): 73 x 158 mm
  • hochwertig, handmade, mit dekorativen Details
  • Farbe: 4-farbig
  • Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 1 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken
Anzahl der Motive:
9
Besonderheiten:
hochwertig, handmade, mit dekorativen Details
Blattformat:
7,3x15,8cm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
gemustert
Marke:
Heyda
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Ballons
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, heyda sticker, schmucketiketten, sticker bogen, Beschriftungsetiketten, Dekoretikett, Etikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,96667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,30004*
€ 20,58705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,91004*
€ 20,12295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,95002*
€ 17,79052
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,87004*
€ 17,69535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80002*
€ 14,04202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.