Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Sticker Fruits


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textil-Sticker Fruits
Textil-Sticker Fruits
Textil-Sticker Fruits
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203782836
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203782836
EAN/GTIN:
     4005329140600
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Aufnäher
  • 7,5 x 16,5 cm
  • 5 Motive: Melone, Banane, Erdbeere, Kirschen, Ananas
  • Fruits
  • eignet sich auch zum Aufbügeln ohne Dampf (für 30 Grad C Wäsche ohne Schleudergang)
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken
Blattformat:
7,5x16,5cm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
gemustert
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Fruit
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Motive, Stoffmotive, Textilsticker, schmucketiketten, Beschriftungsetiketten, Dekoretikett, Etikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett, Textiletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,23167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,36002*
€ 23,03842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,09002*
€ 22,71712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,22002*
€ 21,68182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,99002*
€ 20,21812
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,39002*
€ 15,93412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.