Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Sticker Happy


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textil-Sticker Happy
Textil-Sticker Happy
Textil-Sticker Happy
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203782837
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203782837
EAN/GTIN:
     4005329140624
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Aufnäher
  • 7,5 x 16,5 cm
  • 6 verschiedene Smiley-Motive
  • Happy
  • eignet sich auch zum Aufbügeln ohne Dampf (für 30 Grad C Wäsche ohne Schleudergang)
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken
Blattformat:
7,5x16,5cm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
gemustert
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Happy
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Motive, Stoffmotive, Textilsticker, schmucketiketten, Beschriftungsetiketten, Dekoretikett, Etikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett, Textiletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,98004*
€ 22,58625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,11004*
€ 21,55095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,26002*
€ 20,53942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88004*
€ 20,08725
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,81002*
€ 20,00392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.