Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Sticker Candy


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textil-Sticker Candy
Textil-Sticker Candy
Textil-Sticker Candy
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203782840
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203782840
EAN/GTIN:
     4005329140686
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Aufnäher
  • 7,5 x 16,5 cm
  • 4 Motive: Regenbogen, Einhorn, Bonbon, Lutscher
  • Candy
  • eignet sich auch zum Aufbügeln ohne Dampf (für 30 Grad C Wäsche ohne Schleudergang)
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken
Blattformat:
7,5x16,5cm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
gemustert
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Candy
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Motive, Stoffmotive, Textilsticker, schmucketiketten, Beschriftungsetiketten, Dekoretikett, Etikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett, Textiletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,22834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32002*
€ 20,61082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,87002*
€ 20,07532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,37004*
€ 15,91035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.