Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE204007164 Herst.-Nr.: 204007164 EAN/GTIN: 4005329054563 |
| |
|
| | |
| - Holographische Folie (Bastelfolie) Holografie-Klebefolie
- Ausführung Folie: 0,2 mm, selbstklebend
- PP-Folie, selbstklebend
- Größe (B x H) oder (B x L): 100 cm x 50 cm
- Farbe/Motiv: pink
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | PP-Folie, selbstklebend | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.0670 kg | Farbe: | pink | Höhe: | 1000 mm | Marke: | Heyda | Material: | Folie | Rollenlänge: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolie, Bastelfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 13,41* | € 19,07* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,36* | € 22,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,072* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|