Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Happy Papers 50x70cm gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastelkarton Happy Papers 50x70cm gold
Bastelkarton Happy Papers 50x70cm gold
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204010091
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204010091
EAN/GTIN:
     4005329054686
Suchbegriffe:
Bastelkarton
heyda bastelkarton
bastelkarton
bastelkarton gold
  • Bastelkarton Happy Papers
  • Ausführung Papier: 250 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: verschiedene
  • Zweiseitig alukaschiert, in Folie verschweißt
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: gold
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Zweiseitig alukaschiert, in Folie verschweißt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0590 kg
Farbe:
gold
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
nassfest:
nein
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotokarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 11,137*
€ 16,137*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 13,10*
€ 18,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.