Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonpapier 130g/qm 50x70cm himmelblau
Tonpapier 130g/qm 50x70cm himmelblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204711233
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204711233
EAN/GTIN:
     4005329055102
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: himmelblau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Farbe:
kosmosblau
Höhe:
700 mm
Marke:
HEYDA
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
25
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,44*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 28,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.