Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm mittelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tonpapier 130g/qm 50x70cm mittelgrün
Tonpapier 130g/qm 50x70cm mittelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204711253
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204711253
EAN/GTIN:
     4005329055263
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: mittelgrün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
700 mm
Marke:
HEYDA
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton 130g, tonkarton, 25er tonkarton, Bastelpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,40*
€ 9,91*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 10,10*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 10,30*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 28,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.