Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 50x70cm mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 50x70cm mint
Tonpapier 130g/qm 50x70cm mint
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204711255
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204711255
EAN/GTIN:
     4005329131936
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: mint
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Farbe:
mint
Höhe:
700 mm
Marke:
HEYDA
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.