Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) hellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) hellrosa
Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) hellrosa
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204711421
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204711421
EAN/GTIN:
     4005329055904
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
  • Tonpapier A4
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei,alterungsbeständig
  • Größe (B x H) oder (B x L): 21 cm x 30 cm
  • Farbe/Motiv: hellrosa
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei,alterungsbeständig
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Farbe:
altrosa
Höhe:
300 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
130 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
100
€ 5,87*
ab € 0,0922*
€ 0,1623*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 7,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1623*
€ 0,1931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1576*
€ 0,1875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1497*
€ 0,1781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,1518
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.