Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastelkarton
>
Artikel
Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) bordeaux
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE204711427
Hersteller:
HEYDA
Herst.-Nr.:
204711427
EAN/GTIN:
4005329131714
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonpapier A4
Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei,alterungsbeständig
Größe (B x H) oder (B x L): 21 cm x 30 cm
Farbe/Motiv: bordeaux
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Farbe:
bordeaux
Höhe:
300 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
130 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
Tonzeichenpapier
,
Tonzeichenpapierblock
,
tonzeichenpapier heyda 130g/qm a4
,
tonkarton a4
,
tonkarton
,
Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen