Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) silber glänzend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) silber glänzend
Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) silber glänzend
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204711692
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204711692
EAN/GTIN:
     4005329079986
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
  • Tonpapier A4
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei,alterungsbeständig
  • Größe (B x H) oder (B x L): 21 cm x 30 cm
  • Farbe/Motiv: silber glänzend
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei,alterungsbeständig
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Farbe:
silber
Höhe:
300 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
130 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, tonkarton a4, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,30*
€ 33,677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.