Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivkarton-Block A4 100/220g/qm 20 Blatt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivkarton-Block A4 100/220g/qm 20 Blatt rot
Motivkarton-Block A4 100/220g/qm 20 Blatt rot
Motivkarton-Block A4 100/220g/qm 20 Blatt rot
Motivkarton-Block A4 100/220g/qm 20 Blatt rot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204712105
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204712105
EAN/GTIN:
     4005329142406
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • A4
  • 20 Blatt:10 Motive in je zwei Grammaturen
  • rot
  • kopfseitig verleimt
  • größtenteils beidseitig bedruckt
  • 100 g/qm, 220g/qm
  • Motive sind ideal miteinander kombinierbar
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2580 kg
Farbe:
rot
Höhe:
297 mm
Importdatum:
2021-12-15 00:00:00
Marke:
Heyda
Material:
Karton
nassfest:
ja
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastelblöcke, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.