Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturkarton-Block A4 20 Blatt sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Naturkarton-Block A4 20 Blatt sortiert
Naturkarton-Block A4 20 Blatt sortiert
Naturkarton-Block A4 20 Blatt sortiert
Naturkarton-Block A4 20 Blatt sortiert
Naturkarton-Block A4 20 Blatt sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2047130
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2047130
EAN/GTIN:
     4005329139512
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • A4
  • 20 Blatt, je 2 Blatt pro Grammatur und Farbe
  • chamois, hellbraun, schwarz, weiß, maigrün
  • kopfseitig verleimt
  • durchgefärbte Qualität, ph-neutral, säurefrei
  • 90 g/qm, 220 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2710 kg
Farbe:
sortiert
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
nassfest:
nein
Papiergewicht:
220 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG,Steinstr.,72,89537,Giengen,Deutschland,www.brunnen.de,info@brunnen.de,+49 7322 9600
Weitere Suchbegriffe: bastelblöcke, Bastelkarton, Fotokarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,44*
€ 79,0636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,84*
€ 78,3496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,20*
€ 69,258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,11*
€ 60,8209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,11*
€ 56,0609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.