Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle chamois
Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle chamois
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204713211
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204713211
EAN/GTIN:
     4005329057144
Suchbegriffe:
3D
3D-Wellpappe
3DWellpappe
Bastel
  • Bastelwellpappe
  • Ausführung Pappe: E-Welle, beide Seiten farbig, 300 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: chamois
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0810 kg
Farbe:
chamois
Höhe:
700 mm
Importdatum:
2021-12-15 00:00:00
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,30*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 89,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.