Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle bordeaux
Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle bordeaux
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204713229
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204713229
EAN/GTIN:
     4005329057205
Suchbegriffe:
3D
3D-Wellpappe
3DWellpappe
Bastel
  • Bastelwellpappe Bastelwellkarton
  • Ausführung Pappe: E-Welle, 300 g/qm
  • beide Seiten farbig
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 0,7 m
  • Farbe/Motiv: bordeaux
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
beide Seiten farbig
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0980 kg
Farbe:
bordeaux
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Rollenlänge:
0.7 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 8,13*
€ 12,56*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 90,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.