Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle anthrazit
Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204713284
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204713284
EAN/GTIN:
     4005329057427
Suchbegriffe:
3D
3D-Wellpappe
3DWellpappe
Bastel
  • Bastelwellpappe Bastelwellkarton
  • Ausführung Pappe: E-Welle, 300 g/qm
  • beide Seiten farbig
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 0,7 m
  • Farbe/Motiv: anthrazit
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
beide Seiten farbig
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0990 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Rollenlänge:
0.7 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 12,47*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 89,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.