Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie A4 80 my VE=5 Stück farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alufolie A4 80 my VE=5 Stück farbig sortiert
Alufolie A4 80 my VE=5 Stück farbig sortiert
Alufolie A4 80 my VE=5 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204714495
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204714495
EAN/GTIN:
     4005329117459
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
  • Universal-Folie Alufolie sortiert
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: nein
  • Ausführung Folie: Alufolie, 5 Farben sortiert
  • Art der Beschichtung: Alu
  • doppelt kaschiert, in wiederverschließbarem Beutel
  • Format der Folie: A 4
  • Stärke der Folie: 80 Mikrometer
  • Anzahl der Folien je Packung: 5 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
doppelt kaschiert, in wiederverschließbarem Beutel
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0680 kg
Farbe:
sortiert
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 15,00*
ab € 1,94*
€ 2,64*
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.