Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 100x70cm dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 100x70cm dunkelgrün
Fotokarton 300g/qm 100x70cm dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716159
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716159
EAN/GTIN:
     4005329077722
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 100 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: dunkelgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
100x70cm
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
0.1890 kg
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
25
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 1,78*
5 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 115,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.