Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm sonnengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm sonnengelb
Fotokarton 300g/qm 50x70cm sonnengelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716210
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716210
EAN/GTIN:
     4005329058264
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 25 bögen
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: sonnengelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0950 kg
Farbe:
hellgelb
Höhe:
700 mm
Marke:
HEYDA
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 11,46*
€ 16,50*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 10,94*
€ 16,52*
1
€ 7,95*
ab € 13,74*
€ 19,95*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 56,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.